DAYTON 1DLT1 Pump positiv deplacement 1 hk | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 Pump positiv deplacement 1 hk

Finns i lager
Artikel: AA9JWN Modell: 1DLT1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
För användning på5, 15, 30 och 55 gal. Trummor
PackningsmaterialPTFE
GPM15
Höjd39 "
Husets material316L Rostfritt stål
HP1
Hz60
Inloppsstorlek2"
Max. GPM för olja14
Max. GPM för vatten12
Max. Huvud200 Ft.
Max. Flytande temp.175 grader F
Max. Tryck87 psi
Max. Temp.175 grader F
Max. Viskositet10,000 CPS
Maximal huvud200 ft.
uppmättNej
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypUniversal AC / DC
Utloppsstorlek1-1 / 2 "Barb
Total längd61 "
Fas1
Pumpkroppsmaterial316 Stainless Steel
RPM900
TätningsmaterialSilikonkarbid
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
SugrörstypCentrifugal
Spänning115 VAC
Vättade material316L rostfritt stål, Viton, PTFE och buna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.8875
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8414809000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)
    • Specialegenskaper: Hygienisk design, lätt att rengöra och underhålla, skonsam produktbehandling, kontinuerligt flöde

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 kr
DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F16 357 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLT1 Pump positiv deplacement 1 hk
93 035 kr /enhet