Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DYP1 Pneumatisk kulvibratorkraft 378 Lb | AA9MUE

DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulvibratorkraft 378 Lb

Finns i lager
Artikel: AA9MUE Modell: 1DYP1
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
2 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
BollmaterialHärdat stål
Fackets viktkapacitet3780 lb.
CFM @ 80 PSI12.0
dB @ 80 psi76
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg378 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.360 grader F
MonteringVilken position som helst
MonteringsplattaNej
LjuddämpareVad ingår
Outlet Port1/4 "BSPP
Totala höjden3.125 "
Total längd5"
Total bredd2.375 "
Hastighet @ 60 psi14,500 vpm
Hastighet @ 80 psi16,500 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 1DYP2 pneumatisk kulvibratorkraft 451 lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "2 541 kr
DAYTON 1DYP3 Pneumatisk kulvibratorkraft 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "2 799 kr
DAYTON 1DYP4 Pneumatisk kulvibratorkraft 891 lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "3 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulvibratorkraft 378 Lb
2 451 kr /enhet