Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGN6 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9PAQ

DAYTON 1EGN6 halvledarreläingång 3-32VDC

Finns i lager
Artikel: AA9PAQ Modell: 1EGN6

Få det Maj 20, Måndag
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
999SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarrelä, puckstil
Amps90
FallfärgGrå
FingersäkerJa
Inspänning3-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare90A
Max. Utgående volt660
Max. Utgång med kylfläns (A)90
Min. Ingångs volt3
Min. Utgående volt48
Monteringyta
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-660 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringByt typSpänningsutgångPris
DAYTON 1EGH8 halvledarreläingång 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACHalvledarrelä, puckstil10AytaSCR24-280 VAC340SEK
DAYTON 1EGH9 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCHalvledarrelä, puckstil10AytaSCR24-280 VAC306SEK
DAYTON 1EGJ1 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCHalvledarrelä, puckstil10Aytatriac24-280 VAC286SEK
DAYTON 1EGJ2 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDHalvledarrelä, puckstil10AytatriacCA512SEK
DAYTON 1EGJ3 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDHalvledarrelä, puckstil10AytatriacCA368SEK
DAYTON 1EGJ4 halvledarreläingång 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACHalvledarrelä, puckstil25AytaSCR24-280 VAC359SEK
DAYTON 1EGJ5 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDHalvledarrelä, puckstil25AytaSCRCA501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGN6 halvledarreläingång 3-32VDC
999SEK /enhet