Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EHA5 Relä Octal 3pdt 110vdc Spole Volt | AA9PEV

DAYTON 1EHA5 Relä Octal 3pdt 110vdc Spole Volt

Finns i lager
Artikel: AA9PEV Modell: 1EHA5
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg3
Spolvolts110 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)16
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar11
Tryck för att testaLåsbar
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypSpole VA-betygKontaktformulärMonteringNålarTryck för att testaSocketPris
DAYTON 1EGX9 Reläplugg In Dpdt 110vdc Spole Volt | AA9PCG 1EGX9Octal3DPDTUttalsuttag8Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP5827SEK
DAYTON 1EJE2 Relä Power 3pdt 110vdc Spolvolt | AA9PJV 1EJE2Fyrkant33PDTFyrkantigt uttag11Låsbar5X853, 1ERG3398SEK
DAYTON 5YP74 Relay 8 pins | AE7JYZ 5YP74Octal1.2DPDTUttalsuttag8Nej5X852293SEK
DAYTON 5YR09 Relay 8 pins Dpdt | AE7KAY 5YR09Fyrkant1.22DPDTFyrkantigt uttag8Nej5X853264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EHA5 Relä Octal 3pdt 110vdc Spole Volt
427SEK /enhet