Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EJH6 Reläeffekt DPST-NO 24VAC spolvolt | AA9PKQ

DAYTON 1EJH6 Reläeffekt DPST-NO 24VAC Spole Volt

Finns i lager
Artikel: AA9PKQ Modell: 1EJH6
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutet effektrelä
Spolbetyg4.0VA, 1.7W
Spole VA-betyg4
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)30A @ 277VAC, 20A @ 28VDC
KontaktformulärDPST-NR
KontaktmaterialSilverlegering
Mått1.61 "H, 1.40" W, 2.68 "D
Elektrisk koppling1/4 "flikterminal
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringDin Rail eller bottenfläns
Antal poler2
Nålar6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-betygSpolvoltsAntal polerNålarKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1A489 Relä Enclosed SPDT 5 Pins 120VAC | AA8TTN 1A489Sidofläns-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSilverlegering399SEK
DAYTON 1A490 Reläfläns DPDT 8 stift 24VAC | AA8TTP 1A490Sidofläns-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK
DAYTON 1A491 Relä Enclosed DPDT 8 Pins 120VAC | AA8TTQ 1A491Sidofläns-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK
DAYTON 1EGF1 Reläeffekt SPDT-NC 12VDC spolvolt | AA9NYT 1EGF1Sidofläns3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSilverlegering399SEK
DAYTON 1EGF3 Reläeffekt SPDT-NC 24VAC spolvolt | AA9NYV 1EGF3Sidofläns3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSilverlegering371SEK
DAYTON 1EGF4 Reläeffekt DPDT 12VDC spolvolt | AA9NYW 1EGF4Sidofläns3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering107SEK
DAYTON 1EGF5 Reläeffekt DPDT 240VAC spolvolt | AA9NYX 1EGF5Sidofläns3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EJH6 Reläeffekt DPST-NO 24VAC Spole Volt
284SEK /enhet