Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EJN7 Timerrelä 9990 Hr. 8 Pin 12a Spdt 12v | AA9PLW

DAYTON 1EJN7 Timerrelä 9990 Hr. 8 Pin 12a Spdt 12v

Finns i lager
Artikel: AA9PLW Modell: 1EJN7

Få det Maj 20, Måndag
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
2 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
BastypOctal
Spolbetyg2.5VA
Spole VA-betyg2.5
Spolvolts12 till 240 VAC / DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)12A
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning, frånfördröjning, intervallfördröjning, cykel 1-skott, upprepningscykel,, signalintervall / avfördröjning, signal vid fördröjning / avfördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning9990 timmar
Min. Tidsinställning0.1 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner7
Driftfunktioner1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellFunktion BastypSpole VA-betygGrön certifiering eller annat erkännandeMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteringAntal funktionerPris
DAYTON TR-50222-08B18 Timerrelä 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Vid fördröjningOctal2-60 sek.0.6 sek.Ansluta11 067 kr
DAYTON 1EGB4 Timerrelä 5 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1 EGB4Vid fördröjningOctal2-5 sek.0.05 sek.Ansluta1618SEK
DAYTON 1EGB6 Timerrelä 1 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1 EGB6Vid fördröjningOctal2-1 sek.0.01 sek.Ansluta1697SEK
DAYTON 1EGB8 Timerrelä 15 min. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1 EGB8Vid fördröjningOctal2-15 min.9 sek.Ansluta1682SEK
DAYTON 1EGB9 timerrelä 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1 EGB9Vid fördröjningOctal2-180 sek.1.8 sek.Ansluta11 104 kr
DAYTON 1EGC1 Timerrelä 5 min. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Vid fördröjningOctal2-5 min.3 sek.Ansluta1628SEK
DAYTON TR-51622-08B18 Timerrelä 60 sek. 11 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Av FördröjningOctal2-60 sek.0.6 sek.Ansluta11 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EJN7 Timerrelä 9990 Hr. 8 Pin 12a Spdt 12v
2 081 kr /enhet