DAYTON 1F490 Collar Shaft - Pack of 100 | AA9TFR

DAYTON 1F490 Krageskaft - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AA9TFR Modell: 1F490

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 137 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1"
Skruvstorlek5 / 16-18
Krage stilStäll in skruven
Mått typStandard
FinishZink-pläterad
Inuti Dia.1"
MaterialStål
Antal bitar1
Utanför Dia.1.625 "
SkruvmaterialLegering
Skruvstorlek5/16 "-18
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18
TypStäll in skruven
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.81
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.SkruvstorlekStäll in skruvstorlekTypBreddFinishInuti Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 1F456 Krageaxel 1 tum | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma1 / 2 "-1"1239SEK
DAYTON 1F462 Krageaxel 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stycke klämma7 / 16 "-5 / 8 "1169SEK
DAYTON 1F464 Krageaxel 1/2 tum | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stycke klämma13 / 32 "-1 / 2 "1151SEK
DAYTON 1F480 Krageaxel 1 1/2 tum | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma9 / 16 "-1.5 "1413SEK
DAYTON 1F488 Krageaxel 1 tum | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Ställ in skruven5 / 8 "-1"1203SEK
DAYTON 1F492 Kragskaft 7/8 In | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ställ in skruven9 / 16 "-7 / 8 "1192SEK
DAYTON 1F494 Krageaxel - Förpackning med 100 | AA9TFU 1F4945/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ställ in skruven9 / 16 "Zink-pläterad7 / 8 "1004 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F490 Krageskaft - paket med 100 st
3 137 kr /packa