Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1F518 Krageaxel 1/4 tum | AA9TGG

DAYTON 1F518 Krageskaft 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9TGG Modell: 1F518

Få det Maj 8, Onsdag
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1 / 4 "
Krage stilStäll in skruven
Mått typStandard
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialPlast
Antal bitar1
Utanför Dia.1 / 2 "
Skruvstorlek# 10-32
Ställ in skruvstorlek# 10-32
TypStäll in skruven
Bredd5 / 16 "
Tåla temp.185 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.SkruvstorlekStäll in skruvstorlekTypBreddFinishInuti Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 1F456 Krageaxel 1 tum | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma1 / 2 "-1"1239SEK
DAYTON 1F462 Krageaxel 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stycke klämma7 / 16 "-5 / 8 "1169SEK
DAYTON 1F464 Krageaxel 1/2 tum | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stycke klämma13 / 32 "-1 / 2 "1151SEK
DAYTON 1F480 Krageaxel 1 1/2 tum | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma9 / 16 "-1.5 "1413SEK
DAYTON 1F488 Krageaxel 1 tum | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Ställ in skruven5 / 8 "-1"1203SEK
DAYTON 1F490 Collar Shaft - Pack of 100 | AA9TFR 1F4905/16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Ställ in skruven5 / 8 "Zink-pläterad1"1003 137 kr
DAYTON 1F492 Kragskaft 7/8 In | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ställ in skruven9 / 16 "-7 / 8 "1192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F518 Krageskaft 1/4 tum
104SEK /enhet