Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1L684 Krageaxel 1 1/8 tum | AB2CER

DAYTON 1L684 Krageskaft 1 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AB2CER Modell: 1L684

Få det Maj 15, Onsdag
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1.125 "
Skruvstorlek1 / 4-28
Krage stilClamp
Mått typStandard
Inuti Dia.1.125 "
MaterialRostfritt stål
Antal bitar1
Utanför Dia.1.875 "
Skruvstorlek1/4 "-28
Ställ in skruvstorlek1 / 4-28
TypEtt stycke klämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.SkruvstorlekStäll in skruvstorlekTypBreddFinishInuti Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 1F456 Krageaxel 1 tum | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma1 / 2 "-1"1239SEK
DAYTON 1F462 Krageaxel 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stycke klämma7 / 16 "-5 / 8 "1169SEK
DAYTON 1F464 Krageaxel 1/2 tum | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stycke klämma13 / 32 "-1 / 2 "1151SEK
DAYTON 1F480 Krageaxel 1 1/2 tum | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Ett stycke klämma9 / 16 "-1.5 "1413SEK
DAYTON 1F488 Krageaxel 1 tum | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Ställ in skruven5 / 8 "-1"1203SEK
DAYTON 1F490 Collar Shaft - Pack of 100 | AA9TFR 1F4905/16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Ställ in skruven5 / 8 "Zink-pläterad1"1003 137 kr
DAYTON 1F492 Kragskaft 7/8 In | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ställ in skruven9 / 16 "-7 / 8 "1192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1L684 Krageskaft 1 1/8 In
510SEK /enhet