Dayton 1LPP7 AC-växelmotor driver en rad kraftfulla applikationer, såsom brödrostar, pumpar, röntgenutrustning, vattenavhärdare, ventilställdon, displayer, säkerhetssystem och livsmedelsutrustning som använder en 115VAC-strömkälla.
Funktioner:
- Dayton 1LPP7 AC-växelmotor har ett formgjutet zinkhölje för överlägsen korrosionsbeständighet och automatiskt termiskt motorskydd för säkerhet vid stopp eller överbelastning.
- Den består av en motor, en växel och lager som arbetar tillsammans för att ge vridmoment vid låg hastighet.
- Denna enhet inkluderar öppna ventilerade / TEFC-kapslingar för att motstå överhettning och fukt.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna enhet?
A. 104 grader Fahrenheit.
F. Behöver den här enheten smörjas?
S. Nej, Dayton 1LPP7 AC-växelmotor kommer försmord från fabriken.
F. Varför är denna växelmotor utrustad med en delad fasmotor?
A. Split-fasmotorer har låga startströmmar och måttligt startmoment. Dessa motorer är fördelaktiga i användning med fläktar, fläktar och slipmaskiner.