Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1LPW3 Dc Växelmotor 29 Rpm 90v Tenv | AB2EYZ

DAYTON 1LPW3 Dc Växelmotor 29 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB2EYZ Modell: 1LPW3
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
4 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.35
VäxelväskaGjuten zink
VäxelmaterialAcetyl / stål
Växelförhållande100:1
Husets materialGjuten zink
Mata in HP1/30
isolering klassF
NyckelstorlekFlat
Längd mindre axel5.625 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment40 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten29
Total längd6.375 "
Överbelastad belastning50 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarO-ringstyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.124
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501406020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 1LPW3 DC-växelmotor används i applikationer som kräver ett högt startmoment och låg utgående axelrotationshastighet. Den används också i applikationer med begränsat utrymme med minskat effektbehov.

Funktioner:

  • Dayton DC-växelmotor har en permanentmagnet DC-motor som kräver en 90VDC-effekt.
  • Motorn har fettfylld smörjning och kullager på motorn & porösa bronshylslager på växelhuset för smidig drift.
  • Denna 90VDC & 0.35A växelmotor har en tätning av O-ringtyp på utgående axel och 100:1 utväxling för effektiv drift.
  • Den är designad för montering i alla lägen.
  • Denna CW / CCW roterbara växelmotor har en märkskylthastighet på 29 rpm och ett maximalt vridmoment på 40 lb-tum.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna växelmotor gjord av?

A. Dayton 1LPW3 DC-växelmotor har ett pressgjutet zinkhus med en acetyl-/stålväxel och en pressgjuten zinkväxellåda.

F. Hur är en DC-växelmotor bättre än en DC-motor?

A. En DC-växelmotor erbjuder ytterligare funktioner som mekaniska växlar för att ändra motorns hastighet och vridmoment.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna Dayton 1LPW3 DC-växelmotor kan hantera?

S. Denna växelmotor klarar en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPW3 Dc Växelmotor 29 Rpm 90v Tenv
4 356 kr /enhet