VESTIL CCF-serien Coil Rams/Lifters, gaffelmonterade


Vestil CCF-seriens spollyftcylindrar är designade för att hantera och transportera tunga rullar, rullar och cylindriska material effektivt och säkert. De är idealiska för tillverkningsanläggningar, lager och distributionscenter.

Filter
Klass under ändring: Kontakta Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com , Färg: Blå , Gaffelficka Center: 24 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7.5 " , Höjd: 29.25 " , Material: Stål , Max. Spolebredd: 17 1 / 2 " , Mount Style: Gaffel , Bredd: 34 "
StilModellKapacitetHorisontell tyngdpunktLängdRamdiameterAnvändbar ramlängdVertikal tyngdpunktPris (ex moms)
A
CCF-60-4
3000 Ibs12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "20 623 SEK
RFQ
B
CCF-48-4
3000 Ibs9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "19 956 SEK
RFQ
C
CCF-36-4
3000 Ibs7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "18 545 SEK
RFQ
D
CCF-24-4
3000 Ibs6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "19 242 SEK
E
CCF-36-5
5500 Ibs8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "22 455 SEK
RFQ
F
CCF-60-5
5500 Ibs14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "19 284 SEK
RFQ
G
CCF-24-5
5500 Ibs6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "21 735 SEK
H
CCF-48-5
5500 Ibs11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "18 002 SEK
RFQ

Funktioner

  • Vestil CCF-seriens spollyftcylindrar har en unik design som är skräddarsydd för manövrering av olika lindade material, vilket säkerställer optimal hanteringsmångsidighet.
  • De har stålkonstruktion med fjädrande blå beläggning för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion i krävande industriella miljöer.
  • Dessa CCF-serien gaffelmonterade spiralcylindrar / lyftare är utrustade med en inbyggd säkerhetsanordning som säkert fäster enheten till en gaffeltruck, förhindrar oavsiktlig lossning under drift och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.
  • Dessa gaffelmonterade spollyftcylindrar i CCF-serien har gaffelfickor med ett avstånd på 24 tum från varandra, vilket säkerställer stabilitet och enkel montering samtidigt som de följer belastningscentrumvärdena som anges i den tekniska ritningen för varje modell.

Vanliga frågor

Finns det några underhålls- eller skötselriktlinjer för dessa spollyftare?

Regelbundet underhåll, såsom smörjning och inspektioner, är avgörande för att förlänga lyftarnas livslängd. Se tillverkarens instruktioner för specifika skötselrekommendationer.

Finns det några säkerhetsåtgärder som operatörer bör vara medvetna om när de använder dessa spollyftare?

Operatörer bör alltid följa säkerhetsriktlinjerna, inklusive lastcentrumklassificeringar och undvika plötsliga rörelser när de lyfter eller transporterar ihoprullat material för att förhindra olyckor och säkerställa stabilitet.

Hur installerar man Vestil CCM Series spolkolvar/lyftare?

  • Ta bort pinnarna från gaffeltruckens vagn.
  • Vrid spärrspaken till "öppet" läge och placera vänster sida av den övre vagnsfästet på den övre vagntvärstången på gaffeltrucken.
  • Skjut den övre vagnsfästet längs vagnens tvärbalk och justera dess position, så att den nedre vagnsfästet passar in i skåran i den nedre vagnens tvärbalk.
  • Skåran är placerad i mitten av tvärbalken. Skjut bakplattan åt höger eller vänster (efter behov) för att centrera spolflyttaren på vagnen.
  • Spärra spolförflyttaren till vagnen genom att flytta tillbaka spärrspaken till "stängt" läge.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa Vestil CCM Series spolkolvar/lyftare?

  • Sitt eller åk inte på last- eller spollyften.
  • Använd spollyften för att transportera en spole åt gången.
  • Spolar ska inte hänga över stolpens ändar.
  • Använd denna coil mover endast på plana och jämna ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?