DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 in bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC

Finns i lager
Artikel: AB3FJB Modell: 1RWB4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.715/480
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft370/350
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.280/250
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög7250
CFM låg4650
CFM / Watt19.9/24.3
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1100/900
SkyddsmaterialStål
Höjd43 11 / 16 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup26 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1100/900
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.4/2.0
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.17mm
Ljud nivå77dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt364/220
Bredd33 "
TrådskyddsfinishBlank svart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1RWB4 luftcirkulator är idealisk för kylning av lager och tillverkningsområden, såväl som torra och rena utrymmen där golvytan är begränsad.

Funktioner:

  • Den har trådskydd med pulverlackering för bladskydd och motstår oavsiktliga faror.
  • Denna luftcirkulator har en permanent smord direktdriven motor och kullager som erbjuder högt luftflöde, minimalt med ljud och förlängd livslängd.
  • Den är utrustad med ett väggfäste för installation i kompakta utrymmen.
  • Denna stationära luftcirkulator har en permanent delad kondensatormotor som går med en maximal hastighet på 1100 rpm.
  • Den har stålhölje för strukturell styvhet och aluminiumblad för att motstå korrosion.

Standarder och godkännanden:

  • cULus

Vanliga frågor och svar:

F. Hur skiljer sig dessa luftcirkulatorer från industriella fläktar av standardtyp?

S. Jämfört med industriella fläktar av standardtyp är dessa luftcirkulatorer gjorda av material med lättare mätare och har en motor med lägre hästkrafter och lättare lager.

F. Vilken är den maximala omgivande temperaturen för denna luftcirkulator?

S. Den kan användas vid omgivningstemperaturer upp till 104 grader F.

F. Vad är ljudnivån för Dayton 1RWB4 luftcirkulator?

A. 77 dBA.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 in bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC
4 396 kr /enhet