DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM

DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB2GLM Modell: 1LXN4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1450
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.970
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft710
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.510
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.370
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög10,600
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerUtomhus
Fläkt RPM1140
SkyddsmaterialStål
Höjd44 "
Husets materialPlast
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup21.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades3
Driftförstärkare10.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå92 dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd39.5 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.65
Fartygets höjd (cm)156.72
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Omonterad30 "Stål105 grader F26 "Open Air-Over1/44 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v
21 710 kr /enhet