DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN

DAYTON 13F045 luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA4UZN Modell: 13F045

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.970/670
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.360/310
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft110/95
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög4500
CFM låg2900
CFM / Watt20.68
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1075/700
SkyddsmaterialStål
Höjd21 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup12.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/750
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
Antal Blades3
Driftförstärkare1.7/1.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.21 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå70dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt183/147
Bredd21 "
TrådskyddsfinishGrå polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr
DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Omonterad30 "Stål105 grader F26 "Open Air-Over1/44 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13F045 luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v
3 810 kr /enhet