DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH

DAYTON 13V402 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v

Finns i lager
Artikel: AA6EAH Modell: 13V402

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.571/522
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.321/303
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft174/173
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.135/41
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög6200
CFM låg5100
CFM / Watt28.4/32.3
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1097/974
SkyddsmaterialStål
Höjd38.875 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup24 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1097/974
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.87/1.37
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Fas1
Axel Dia.0.472 "
Ljud nivå68 / 65dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning120
Watt218/158
Bredd22.25 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.8625
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)88.14
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr
DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Omonterad30 "Stål105 grader F26 "Open Air-Over1/44 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V402 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v
4 993 kr /enhet