DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG

DAYTON 13V401 luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v

Finns i lager
Artikel: AA6EAG Modell: 13V401

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.475/396
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.272/230
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft142/132
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög5700
CFM låg4000
CFM / Watt26.8/27
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1101/1019
SkyddsmaterialStål
Höjd38.125 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup24 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1101/1019
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.83/1.27
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Fas1
Axel Dia.0.472 "
Ljud nivå70 / 66dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning120
Watt213/148
Bredd20.88 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr
DAYTON 1RWB4 luftcirkulator, kullager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Omonterad30 "Stål105 grader F26 "Open Air-Over1/44 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V401 luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v
3 756 kr /enhet