Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1TDP3 rund OEM fläkt, 115V, 0.45A, 3016 rpm, 13 tums ledning | AB3HBM

DAYTON 1TDP3 rund OEM fläkt, 115V, 0.45A, 3016 rpm, 13 tums ledning

Finns i lager
Artikel: AB3HBM Modell: 1TDP3
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
1 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP75
CFM @ 0.100-in. SP71
CFM @ 0.200-in. SP68
CFM @ 0.300-in. SP66
CFM @ 0.400-in. SP61
CFM @ 0.500-in. SP56
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare0.45
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.3.125 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utlopp Dia.2.125 "
UtloppsformRunda
Övergripande djup6.437 "
Totala höjden5.75 "
Total bredd6.25 "
Fas1
RPM3016
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter3 15 / 16 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDP3 fläkt är designad för att upprätthålla luftflödet vid höga statiska tryck, vilket gör den idealisk för användning i värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. Det ger en direkt ersättning för originalutrustningsfläktar.

Funktioner:

  • Den klass B-isolerade motorn har ändsköldar i gjutet aluminium för utmärkt värmeavledning och skydd.
  • Den levereras med kullager för att säkerställa smidig drift.
  • Enheten fungerar med minimalt buller och vibrationer.
  • Den inkluderar en utloppsmonteringsfläns för enkel installation.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (för motorn)

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är monteringsriktningen för Dayton 1TDP3 OEM fläkt?

A. Den kan monteras i alla lägen.

F. Vilken motor används i denna enhet?

S. Den har en permanent delad kondensatormotor som ger mjuk acceleration. Motorn har en startlindning och en startlindning, som båda är seriekopplade med en kondensator.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna enhet kan hantera?

S. Den tål temperaturer upp till 104 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDP3 rund OEM fläkt, 115V, 0.45A, 3016 rpm, 13 tums ledning
1 179 kr /enhet