Dayton 1TDP6 fläkt är en OEM specialfläkt som är idealisk för att ersätta en original fläkt i HVAC-system. 1/30 HP permanent delad kondensatormotor på dessa fläktar gör dem lämpliga för kontinuerlig kylning eller ventilation. Dayton 1TDP6 fläktmotor har ändsköldar i gjutet aluminium för att avleda värme snabbare, minska stilleståndstiden och förlänga livslängden.
Funktioner:
- Dayton 1TDP6 fläkt har ett enda luftintag för att dra in smutsig luft från en enda riktning och utblåsning i en annan riktning.
- Den har ett rektangulärt flänsförsett utlopp för att enkelt kunna montera kanaler.
- Denna dynamiskt balanserade fläkt med kullager håller friktion, buller och vibrationer till ett minimum samtidigt som luftflödet bibehålls vid höga statiska tryck.
- Dayton 1TDP6 fläkt har en direktdriven design för att ansluta fläkthjulet med en diameter på 3-3/4 tum direkt till motoraxeln.
- Dess framåtböjda fläkthjul trycker ut luften tangentiellt från fläktens omkrets.
- Denna fläktmotor har klass B-isolering för att motstå omgivningstemperaturer från -10 till 104 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Har denna Dayton 1TDP6 fläkt några säkerhetsfunktioner installerade?
S. Ja, denna fläkt har säkerhetsfunktioner som automatiskt termiskt skydd för att stoppa motorn i händelse av överhettning, överbelastning eller fasfel och skydda fläkten.
F. Hur kan Dayton 1TDP6 fläkt monteras?
A. Denna fläkt kan monteras i valfri position med hjälp av sidomonteringsflikar och monteringsflänsar.
F. Vad är Dayton 1TDP6 fläkt gjord av?
S. Huset på denna fläkt är tillverkat av stål med emaljfinish för strukturell styvhet och hållbarhet. Fläkthjulet är tillverkat av galvaniserat stål för att motstå korrosion.
F. Vad är det maximala luftflödet som erbjuds av Dayton 1TDP6 fläkt?
S. Dayton 1TDP6 fläktens fläkt roterar med en maximal hastighet på 2880 rpm samtidigt som den erbjuder luftflöden upp till 133 cfm.