DAYTON 1TRZ2 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hp 1725 Rpm | AB3JGW

DAYTON 1TRZ2 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hp 1725 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB3JGW Modell: 1TRZ2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
LedningsboxGjutna överdimensionerade packningar
Avtappningspluggar(4) Varje ände, (2) I rörledningen
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram143TC
RammaterialEpoxy Coated
Fulllastförstärkare3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel9.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designB
Nominell effektivitet80.0%
Total längd11.625 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2"
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501515040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 780 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 295 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 662 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld15 750 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld16 204 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 968 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TRZ2 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hp 1725 Rpm
17 130 kr /enhet