DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 tum 2670 Cfm | AC2QDJ

DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 Inch 2670 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2QDJ Modell: 2LYW4

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.450
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.225
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft30
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNC304 Stainless Steel
CFM hög2670
CFM / Watt22.2
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1600
Skyddsmaterial304 Stainless Steel
Höjd22.5 "
Husets materialRostfritt stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup10.5 "
MotorhöljeHelt sluten ej uppfylld
Motor HP1/15
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.08
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.22.5 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå68dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt120
Bredd22.5 "
TrådskyddsfinishElektropolish

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)46.23
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 tum 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104 grader F20 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/4Klass F11405 056 kr
DAYTON 1VCG1 Washdown Air Circulator 24 tum 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1VCG1104 grader F24 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/3Klass F114013 955 kr
DAYTON 1VCG2 Washdown Air Circulator 30 tum 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1VCG2104 grader F30 "Kvarnfinish aluminium26 "Helt sluten Air-Over1/2Klass F11406 142 kr
DAYTON 2LYW5 Washdown Air Circulator 24 tum 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 grader F24 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/4Klass B107524 361 kr
DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 tum 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 grader F30 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/3Klass B107526 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 Inch 2670 Cfm
19 951 kr /enhet