DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 tum 8800 Cfm | AC2QDL

DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 Inch 8800 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2QDL Modell: 2LYW6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1040
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.595
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft268
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.165
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.50
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNC304 Stainless Steel
CFM hög8800
CFM / Watt25.21
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075
Skyddsmaterial304 Stainless Steel
Höjd33 "
Husets materialRostfritt stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup15 "
MotorhöljeHelt sluten ej uppfylld
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.7/1.88
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå81dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt349/343
Bredd33 "
TrådskyddsfinishElektropolish

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)87.12
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 tum 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104 grader F20 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/4Klass F11405 056 kr
DAYTON 1VCG1 Washdown Air Circulator 24 tum 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1VCG1104 grader F24 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/3Klass F114013 955 kr
DAYTON 1VCG2 Washdown Air Circulator 30 tum 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1VCG2104 grader F30 "Kvarnfinish aluminium26 "Helt sluten Air-Over1/2Klass F11406 142 kr
DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 tum 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 grader F20 "304 Stainless Steel10.5 "Helt sluten ej uppfylld1/15Klass B160019 951 kr
DAYTON 2LYW5 Washdown Air Circulator 24 tum 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 grader F24 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/4Klass B107524 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 Inch 8800 Cfm
26 108 kr /enhet