DAYTON 1WDC2 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYX

DAYTON 1WDC2 avgasfläkt 36 tums mindre drivpaket Standarddrift

Finns i lager
Artikel: AB3YYX Modell: 1WDC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C310
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall9561 till 17,407
Vägglucka av glasfiber nr.5C217
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.4C521
Höjd40 "
Intagsskydd nr.1WBU5
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup22 "
Motor HP1/4 till 1 1/2
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd435 till 792
Axel Dia.1"
TypStandardbelastad remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.36-3 / 8 "
Venturi Djup6"
Weatherhood nr.1WBW2
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerstorlekBearing TypeTypCFM-intervallMotor HPAntal BladesPropellermaterialPris
DAYTON 1AHA3 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket | AA8VHT 1AHA31"1"Återanvändbart kuddeblockBälte för medeldrift mindre drivpaket12,492 till 19,7331 / 2 till 35Stål15 326 kr
DAYTON 1AHB1 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Återanvändbart gjutkuddeblockKraftig remdrift Mindre körpaket15,803 till 26,9791 till 56Gjuta aluminium22 567 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1WDC2 avgasfläkt 36 tums mindre drivpaket Standarddrift
10 968 kr /enhet