DAYTON 1AHA3 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket | AA8VHT

DAYTON 1AHA3 Avgasfläkt 36 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VHT Modell: 1AHA3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C310
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall12,492 till 19,733
Vägglucka av glasfiber nr.5C217
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.4C521
Höjd40 "
Intagsskydd nr.1WBU5
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup22 "
Motor HP1 / 2 till 3
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd433 till 684
Axel Dia.1"
TypBälte för medeldrift mindre drivpaket
Venturi Clearance Dia.36-3 / 8 "
Venturi Djup6"
Weatherhood nr.1WBW2
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerstorlekBearing TypeTypCFM-intervallMotor HPAntal BladesPropellermaterialPris
DAYTON 1AHB1 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Återanvändbart gjutkuddeblockKraftig remdrift Mindre körpaket15,803 till 26,9791 till 56Gjuta aluminium22 567 kr
DAYTON 1WDC2 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYX 1WDC21"1"Återanvändbart kuddeblockStandardbelastad remdrift Mindre körpaket9561 till 17,4071/4 till 1 1/26Stål10 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA3 Avgasfläkt 36 tums mindre drivpaket
15 326 kr /enhet