DAYTON 1AHB1 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VJA

DAYTON 1AHB1 Avgasfläkt 36 Inch Less Drive Package Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AA8VJA Modell: 1AHB1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C310
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall15,803 till 26,979
Vägglucka av glasfiber nr.5C217
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.4C521
Höjd40 "
Intagsskydd nr.1WBU5
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup22 "
Motor HP1 till 5
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd683 till 1166
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.36-3 / 8 "
Venturi Djup6"
Weatherhood nr.1WBW2
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerstorlekBearing TypeTypCFM-intervallMotor HPAntal BladesPropellermaterialPris
DAYTON 1AHA3 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket | AA8VHT 1AHA31"1"Återanvändbart kuddeblockBälte för medeldrift mindre drivpaket12,492 till 19,7331 / 2 till 35Stål15 326 kr
DAYTON 1WDC2 Avgasfläkt 36 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYX 1WDC21"1"Återanvändbart kuddeblockStandardbelastad remdrift Mindre körpaket9561 till 17,4071/4 till 1 1/26Stål10 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHB1 Avgasfläkt 36 Inch Less Drive Package Heavy Duty
22 567 kr /enhet