DAYTON 1XJX7 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYT

DAYTON 1XJX7 fläkt monterad 115 volt enkelhastighet

Finns i lager
Artikel: AB4EYT Modell: 1XJX7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.300-in. SP1009
CFM @ 0.400-in. SP1005
CFM @ 0.500-in. SP1001
CFM @ 0.600-in. SP929
CFM @ 0.700-in. SP838
CFM @ 0.800-in. SP692
CFM-intervall1009 till 692 @ 0.300-in SP till 0.800-in SP
Urladdningshöjd (in.)7-13/16
Urladdningsbredd (in.)9.125
VäxeltypDirekt
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare3.7
Bostadsdjup12-9 / 16 "
HusfinishGrå
Bostadshöjd12.75 "
Husets materialStål
Husets bredd9.75 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/6
Motorvarvtal1070
motortypPermanent delad kondensator
MonteringFlerställning
FasSingle
Fart1
HastighetsstyrbarNej
TypMonterad, dubbel framåtkurva, direktdrift, med motor
Spänning115
Hjuldiameter9 7 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.665
Fartygets höjd (cm)35.31
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)CFM @ 0.300-in. SPCFM @ 0.500-in. SPFulllastförstärkareBostadsdjupBostadshöjdHusets breddMotor HPPris
DAYTON 1XJX8 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/46 207 kr
DAYTON 1XJX9 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/38 099 kr
DAYTON 1XJY1 Fläkt monterad 115 Volt 4 hastigheter | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 950 kr
DAYTON 1XJY2 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/410 934 kr
DAYTON 1XJY3 fläkt monterad 115 volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 kr
DAYTON 1XJY4 fläkt monterad 230/208 V 3 hastigheter | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XJX7 fläkt monterad 115 volt enkelhastighet
5 685 kr /enhet