DAYTON 1XJY3 fläkt monterad 115 volt 3 hastigheter | AB4EYY

DAYTON 1XJY3 Fläkt monterad 115 volt 3 hastigheter

Finns i lager
Artikel: AB4EYY Modell: 1XJY3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.200-in. SP2701 2480 2248
CFM @ 1.250-in. SP2591 2400 2170
CFM @ 1.30-in. SP2522 2373 2143
CFM @ 1.500-in. SP2231 2084 1890
CFM @ 1.600-in. SP2057 1910 1685
CFM-intervall2701 till 1384 @ 1.20-in SP till 1.80-in SP
Urladdningshöjd (in.)13.375
Urladdningsbredd (in.)12.187
VäxeltypDirekt
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare15.3
Bostadsdjup19-9 / 32 "
HusfinishGrå
Bostadshöjd20 5 / 16 "
Husets materialStål
Husets bredd13 5 / 16 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal109710701038
motortypPermanent delad kondensator
MonteringFlerställning
FasSingle
Fart3
HastighetsstyrbarNej
TypMonterad, dubbel framåtkurva, direktdrift, med motor
Spänning115
Hjuldiameter13 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)61.98
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • CFM @ 1.40-in. SP (2373 2218 2032)
    • CFM @ 1.70-in. SP (1851 1696 1498)
    • CFM @ 1.80-in. SP (1655 1384 -)

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)CFM @ 0.300-in. SPCFM @ 0.500-in. SPFulllastförstärkareBostadsdjupBostadshöjdHusets breddMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 685 kr
DAYTON 1XJX8 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/46 207 kr
DAYTON 1XJX9 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/38 099 kr
DAYTON 1XJY1 Fläkt monterad 115 Volt 4 hastigheter | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 950 kr
DAYTON 1XJY2 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/410 934 kr
DAYTON 1XJY4 fläkt monterad 230/208 V 3 hastigheter | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XJY3 Fläkt monterad 115 volt 3 hastigheter
11 834 kr /enhet