DAYTON 1XJY2 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYX

DAYTON 1XJY2 Fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter

Finns i lager
Artikel: AB4EYX Modell: 1XJY2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.900-in. SP2016 1925 1745 1587
CFM @ 1.000-in. SP1864 1776 1636 1474
CFM @ 1.10-in. SP1704 1589 1430 1345
CFM @ 1.200-in. SP1399 1255 1209 1152
CFM @ 1.250-in. SP1217 1184 1128 1110
CFM @ 1.30-in. SP1171 1122 1074 880
CFM-intervall2016 till 880 @ 0.900-in SP till 1.30-in SP
Urladdningshöjd (in.)11.375
Urladdningsbredd (in.)13-1/16
VäxeltypDirekt
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare9.0
Bostadsdjup16-9 / 16 "
HusfinishGrå
Bostadshöjd17 5 / 16 "
Husets materialStål
Husets bredd14 1 / 16 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1100108010501027
motortypPermanent delad kondensator
MonteringFlerställning
FasSingle
Fart4
HastighetsstyrbarNej
TypMonterad, dubbel framåtkurva, direktdrift, med motor
Spänning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.81
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • CFM @ 1.40-in. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-in. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80-in. SP (- - - -)

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)CFM @ 0.300-in. SPCFM @ 0.500-in. SPFulllastförstärkareBostadsdjupBostadshöjdHusets breddMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 685 kr
DAYTON 1XJX8 fläkt monterad 115 volt enkel hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/46 207 kr
DAYTON 1XJX9 fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/38 099 kr
DAYTON 1XJY1 Fläkt monterad 115 Volt 4 hastigheter | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 950 kr
DAYTON 1XJY3 fläkt monterad 115 volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 kr
DAYTON 1XJY4 fläkt monterad 230/208 V 3 hastigheter | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XJY2 Fläkt monterad 115 volt 4 hastigheter
10 934 kr /enhet