DAYTON 22F043 Bärbar generator Nominell watt 7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 Bärbar Generator Nominell Watts7200 420cc

Finns i lager
Artikel: AB6UEQ Modell: 22F043

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typSkum
Amps54.2/27.1
Förstärkare @ 120 / 240V54.2/27.1
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärn
Motorgeneratorborstlösa
MotormärkeRato
Motor HP14
Motorstorlek420cc
Bränsletankens kapacitet7.3 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareNej
Höjd22.5 "
Längd29 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Betygsatt Watts7200
Körtid @ 1/2 belastning11.4 timmar / tank
Körtid vid full belastning6.9 timmar / tank
Ljud nivå80
StarttypElektrisk / rekyl
Surge Watts13400
Spänning120/240
Garanti1 år.
Bredd24.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8502200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)
    • Hjulsats ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGarantiAmpsMotormärkeBreddHöjdLängdOmbudLjud nivåPris
DAYTON 6FYA4 bärbar generator märkt Watt12000 688cc | AE8WPA 6FYA42 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.989 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22F043 Bärbar Generator Nominell Watts7200 420cc
35 973 kr /enhet