DAYTON 6FYA4 bärbar generator märkt Watt12000 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 Bärbar Generator Nominell Watt12000 688cc

Finns i lager
Artikel: AE8WPA Modell: 6FYA4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typDubbel element
Amps100.0/50.0
Förstärkare @ 120 / 240V100/50
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärnshylsa
Motorgeneratorborstlösa
MotormärkeHonda
Motor HP20.8
Motorstorlek688cc
Bränsletankens kapacitet13.2 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareNej
Höjd37.5 "
Längd31.5 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Betygsatt Watts12000
Körtid @ 1/2 belastning11.7 timmar / tank
Körtid vid full belastning8 timmar / tank
Ljud nivå74.9
Starttypelektriska
Surge Watts19600
Spänning120/240
Garanti2 år.
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8502200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)
    • Hjulsats ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGarantiAmpsMotormärkeBreddHöjdLängdOmbudLjud nivåPris
DAYTON 22F043 Bärbar generator Nominell watt 7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8035 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6FYA4 Bärbar Generator Nominell Watt12000 688cc
89 776 kr /enhet