Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23L389 AC-motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC

DAYTON 23L389 AC Motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm

Finns i lager
Artikel: AG9YKC Modell: 23L389

Få det Maj 22, Onsdag
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor komponentmotor
LagerBoll
Fulllastförstärkare0.68
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4 29 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1600
Total längd5 11 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.7 / 16 "
Skaftlängd13 / 16 "
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet4
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPSpänningLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 23L407 AC -motor PSC TEFC 1/4 hk 1600 varv/min | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Ingen16007.437 "5 716 kr
DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Ingen15507.437 "895SEK
DAYTON 23L373 AC Växelmotor Komponentmotor, 1/30 HP, 1, 600 märkskylt RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L389 AC Motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm
644SEK /enhet