DAYTON 23L407 AC -motor PSC TEFC 1/4 hk 1600 varv/min | AG9YKW

DAYTON 23L407 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm

Finns i lager
Artikel: AG9YKW Modell: 23L407

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor komponentmotor
LagerBoll
Fulllastförstärkare2.85
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6 13 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1600
Total längd7.437 "
Fas1
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1"
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet4
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPSpänningLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 23L389 AC-motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "Bil16005 11 / 16 "644SEK
DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Ingen15507.437 "895SEK
DAYTON 23L373 AC Växelmotor Komponentmotor, 1/30 HP, 1, 600 märkskylt RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L407 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm
5 716 kr /enhet