Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23L373 AC Växelmotor Komponentmotor, 1/30 HP, 1, 600 märkskylt RPM, 220VAC | CR2WVM

DAYTON 23L373 AC-växelmotorkomponentmotor, 1/30 hk, 1, 600 märkskylt varv/min, 220VAC

Finns i lager
Artikel: CR2WVM Modell: 23L373
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
891SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor komponentmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPSpänningLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 23L389 AC-motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "Bil16005 11 / 16 "644SEK
DAYTON 23L407 AC -motor PSC TEFC 1/4 hk 1600 varv/min | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Ingen16007.437 "5 716 kr
DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Ingen15507.437 "895SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L373 AC-växelmotorkomponentmotor, 1/30 hk, 1, 600 märkskylt varv/min, 220VAC
891SEK /enhet