Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA83 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac | AB8QQM

DAYTON 26WA83 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AB8QQM Modell: 26WA83
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart
KontaktformulärSPST
Djup1.125 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd2.125 "
Max. Ballastförstärkare7.5
Max. Glödlampor7.5
Max. Wattal2000
Montering3/8 "Hanrör gängad
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)5.5
Fartygets bredd (cm)3.5
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. WattalSpänningBreddPris
DAYTON 26WA82 Photocontrol Gängad 120vac | AB8QQL 26WA82Svart18001201.62 "234SEK
DAYTON 26WA84 Photocontrol Gängad 120vac | AB8QQN 26WA84Svart / grå18001201.38 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA83 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac
243SEK /enhet