Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA84 Photocontrol Gängad 120vac | AB8QQN

DAYTON 26WA84 Photocontrol Gängad 120vac

Finns i lager
Artikel: AB8QQN Modell: 26WA84

Få det Maj 8, Onsdag
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart / grå
KontaktformulärSPST
Djup1.125 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd2.125 "
Max. Ballastförstärkare9.2
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800
Montering3/8 "Hanrör gängad
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)11.7
Fartygets längd (cm)7.5
Fartygets bredd (cm)5.7
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. WattalSpänningBreddPris
DAYTON 26WA82 Photocontrol Gängad 120vac | AB8QQL 26WA82Svart18001201.62 "257SEK
DAYTON 26WA83 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac | AB8QQM 26WA83Svart2000208 till 2771.62 "268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA84 Photocontrol Gängad 120vac
179SEK /enhet