Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA91 Fotokontroll gängad 200 till 240vac | AB8QQW

DAYTON 26WA91 Photocontrol Gängad 200 Till 240vac

Finns i lager
Artikel: AB8QQW Modell: 26WA91

Få det Maj 7, Tisdag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart
KontaktformulärSPST
Djup1.375 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd3.375 "
Max. Ballastförstärkare4.6
Max. Glödlampor9
Max. Wattal1800
Montering1/2 "trådrör
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning200 till 240
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.5
Fartygets längd (cm)5.7
Fartygets bredd (cm)4.9
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
DAYTON 26WA92 Fotokontroll Gängad 120vac | AB8QQX 26WA92Grå1.375 "2.375 "18001201.38 "166SEK
DAYTON 26WA93 Fotokontroll Gängad 120vac | AB8QQY 26WA93Grå1.5 "3"20001202"154SEK
DAYTON 26WA94 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac | AB8QQZ 26WA94Grå1.5 "3"2000208 till 2772"154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA91 Photocontrol Gängad 200 Till 240vac
173SEK /enhet