Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA93 Fotokontroll Gängad 120vac | AB8QQY

DAYTON 26WA93 Photocontrol Gängad 120vac

Finns i lager
Artikel: AB8QQY Modell: 26WA93

Få det Maj 7, Tisdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1.5 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd3"
Max. Ballastförstärkare16.7
Max. Glödlampor16.7
Max. Wattal2000
Montering1/2 "trådrör
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)35.2
Fartygets bredd (cm)5.4
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
DAYTON 26WA91 Fotokontroll gängad 200 till 240vac | AB8QQW 26WA91Svart1.375 "3.375 "1800200 till 2401.38 "173SEK
DAYTON 26WA92 Fotokontroll Gängad 120vac | AB8QQX 26WA92Grå1.375 "2.375 "18001201.38 "166SEK
DAYTON 26WA94 Photocontrol Gängad 208 Till 277vac | AB8QQZ 26WA94Grå1.5 "3"2000208 till 2772"154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA93 Photocontrol Gängad 120vac
154SEK /enhet