Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm hörbart ekolod 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56 mm hörbart ekolod 0.15 A

Finns i lager
Artikel: AB8TDN Modell: 26ZT19
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeacon hörbart ekolod, 56 mm
FärgSvart
Nuvarande ritad0.15A
Diameter2 1 / 5 "
Höjd1 3 / 5 "
Husets materialpolykarbonat
NEMA-betygIP 40
Operating temp.-15 grader till 40 grader C.
BetygIP 40
Ljud nivå100 dB
Spänning24
Watt3.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26ZT19 Beacon 56 mm hörbart ekolod 0.15 A
646SEK /enhet