Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 rpm | AB8VKH

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB8VKH Modell: 29HZ14
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
1 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHytrel (R) Spider
Rymmer1/2 graders vinkel och 0.015 tum parallell feljustering
FärgTan
KopplingsstorlekL110
Kopplingsvikt (Lb.)0.138
Höjd3.287 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.59
HP-betyg @ 1200 varv / min43.18
HP-betyg @ 1800 varv / min64.77
HP-betyg @ 3600 varv / min129.55
Längd0.748 "
Max. Vinkeljustering1.5
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal5000
Max. Vridmoment2268 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-59.8 grader till 69.8 grader F.
Axeldia. Räckvidd (in.)5/8 - 1-5/8
Vridmoment788 tum. Lbs.
TypHytrel Spider
Bredd3.287 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekHöjdLängdMax. VarvtalMax. VridmomentVridmomentBreddPris
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 tum. Lbs.1260 tum. Lbs.1.063 "1 378 kr
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 tum. Lbs.315/415 tum. Lbs.2.52 "887SEK
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 tum. Lbs.44.1 tum. Lbs.1.339 "152SEK
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 rpm | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 tum. Lbs.88.2 tum. Lbs.1.732 "311SEK
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Tan Colour, 9000 RPM, 561 Inch-lb vridmoment | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 tum. Lbs.145/189 tum. Lbs.2.087 "424SEK
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 rpm | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 tum. Lbs.1702 tum. Lbs.4.469 "1 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm
1 179 kr /enhet