DAYTON 29XP27 Manuell kedjehiss 2000 lb Lyft 10 fot | AF9EXB

DAYTON 29XP27 Manuell kedjetelfer 2000 lb Lyft 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF9EXB Modell: 29XP27

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell kedjelift
BromsMekanisk lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd10-1 / 2 fot
Djup6"
FinishZink-pläterad
Kroköppning1.125 "
Längd6.375 "
Spaklängd16-1 / 8 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet2000 lb.
Min. Mellan krokar14.375 "
ÖverbelastningsskyddJa
Drag för att lyfta last112 lb.
Reeving1
Bredd6.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6293
Fartygets höjd (cm)24
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellDjupKroköppningLängdHissLastkapacitetMin. Mellan krokarBreddPris
DAYTON 29XP24 Manuell kedjehiss 1000 lb Lyft 10 fot | AF9EWY 29 XP245.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "10 426 kr
DAYTON 29XP25 Manuell kedjelift 1000 lb Lyft 15 fot | AF9EWZ 29 XP255.125 "15 / 16 "5.5 "15 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "7 897 kr
DAYTON 29XP26 Manuell kedjelift 1000 lb Lyft 20 fot | AF9EXA 29 XP265.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "12 113 kr
DAYTON 29XP28 Manuell kedjelift 2000 lb Lyft 15 fot | AF9EXC 29 XP286"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "4 291 kr
DAYTON 29XP29 Manuell kedjelift 2000 lb Lyft 20 fot | AF9EXD 29 XP296"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "13 649 kr
DAYTON 29XP30 manuell kedjelift 4000 lb Lyft 10 fot | AF9EXE 29 XP307.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "20 063 kr
DAYTON 29XP31 Manuell kedjelift 4000 lb Lyft 15 fot | AF9EXF 29 XP317.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "5 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29XP27 Manuell kedjetelfer 2000 lb Lyft 10 fot
11 890 kr /enhet