DAYTON 2GXH4 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 15 fot | AB9ZKE

DAYTON 2GXH4 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot

Finns i lager
Artikel: AB9ZKE Modell: 2GXH4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt16
BromsLadda
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH3
KopplingBegränsning av överbelastning
FärgRed
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollHängande tryckknapp
Kontrollkabel11 ft.
FinishPulverlack
Bostadsdjup8-37 / 64 "
Husets längd19 49 / 64 "
Husets bredd11 1 / 64 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet16 FPM
Lastkapacitet2000 lb.
Smörjningfett
Min. Mellan krokar22-3 / 64 "
Motor HP1
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)58.67
Fartygets bredd (cm)47.75
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingKlassificeringBostadsdjupPris
DAYTON 2GTC9 Elektrisk kedjelift 300 Lb. 15 fot | AB9YVU 2GTC9300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "13 941 kr
DAYTON 2GTD2 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 15 fot | AB9YVW 2GTD2500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "19 451 kr
DAYTON 2GTD4 Elektrisk kedjelift 800 Lb. 15 fot | AB9YVY 2GTD4800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "19 237 kr
DAYTON 2GTD6 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 15 fot | AB9YWA 2GTD61000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "41 175 kr
DAYTON 2GTD8 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 15 fot | AB9YWC 2GTD82000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "36 952 kr
DAYTON 2GXH1 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 15 fot | AB9ZKB 2GXH11000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "41 664 kr
DAYTON 2GXH7 Elektrisk kedjelift 4000 Lb. 15 fot | AB9ZKH 2GXH74000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "53 223 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2GXH4 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot
41 931 kr /enhet