Dayton 2GTD4 elektrisk kättingtelfer är idealisk för snabbare lyft/sänkning av laster med hjälp av trummor lindade med kedjor. Denna 15 fots hiss har en elmotor och hängande kontroller för att lyfta/sänka och accelerera/bromsa lyfthastigheten.
Funktioner:
- Dayton 2GTD4 elektrisk kättingtelfer ger termiskt skydd och är installerad på en stålvalsad balk.
- Denna elektriska kättingtelfer är integrerad med elektromagnetiska bromsar, vilket förhindrar att lasten faller under lyft.
Standarder och godkännanden:
- cUL
- INTE MIN
- ASME / ANSI B30.16
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en elektrisk kättingtelfer?
A. Elektriska kättingtelfer kommer med en induktionsmotor och en broms för att säkerställa att lasten hålls vid lyft (så att tunga föremål/laster kan lyftas säkert). Motorn omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi som sedan kan lyfta lasten/vikten.
F. Vilka är de tre olika typerna av kättingtelfer?
S. De tre olika typerna av kättingtelfer är manuella, luft- och elektriska. Manualen och lufthissarna är tillverkade med kroktappar, reduktionsväxlar och svivlar. Dessa verktyg hänger normalt från en övre krok eller flyttas försiktigt och långsamt medan du justerar höjden med en skjutvagn eller växelvagn.
F. Kan vi dra horisontellt med en kättingtelfer?
A. Kedjetelfer är utformade för att sänka och lyfta laster vertikalt. Det innebär att lasten flyttas upp och ner med lasten direkt under kroken på kättingtelfern.