DAYTON 2HCX5 Elektrisk fläktvärmare 277v 1ph 3kw | AC2ADQ

DAYTON 2HCX5 Elfläktvärmare 277v 1ph 3kw

Finns i lager
Artikel: AC2ADQ Modell: 2HCX5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk fläktvärmare
Förstärkare AC11.63
BtuH10,239
CFM-utgång hög400
CFM-utgång låg350
FärgNeutral Grå
Djup19.5 "
Höjd12.5 "
Hz60 Hz
kW3
MonteringstypPlenum
Fas1
Spänning277V
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)67.46
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris
DAYTON 2HCX3 Elfläktvärmare 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "21 475 kr
DAYTON 2HCX4 Elfläktvärmare 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "17 009 kr
DAYTON 2HCX8 Elfläktvärmare 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "24 012 kr
DAYTON 2HCX9 Elfläktvärmare 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "17 850 kr
DAYTON 2HCY1 Elfläktvärmare 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "17 850 kr
DAYTON 2HCY5 Elektrisk fläktvärmare 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "19 137 kr
DAYTON 2HCY6 elektrisk fläktvärmare 240v 1ph 7.5kw | AC2AEB 2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "19 554 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HCX5 Elfläktvärmare 277v 1ph 3kw
22 139 kr /enhet