DAYTON 2HCZ4 Elfläktvärmare 208v 3ph 10kw | AC2AEJ

DAYTON 2HCZ4 Elfläktvärmare 208v 3ph 10kw

Finns i lager
Artikel: AC2AEJ Modell: 2HCZ4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk fläktvärmare
Förstärkare AC29.56
BtuH34,130
CFM-utgång hög1000
CFM-utgång låg850
FärgNeutral Grå
Djup18 "
Höjd17.88 "
Hz60 Hz
kW10
MonteringstypPlenum
Fas3
Spänning208V
Bredd35.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris
DAYTON 2HCX6 Elfläktvärmare 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "20 825 kr
DAYTON 2HCY2 Elfläktvärmare 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "22 375 kr
DAYTON 2HCY3 Elfläktvärmare 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "18 456 kr
DAYTON 2HCY4 Elfläktvärmare 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "22 563 kr
DAYTON 2HCY8 Elfläktvärmare 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "23 785 kr
DAYTON 2HCY9 Elfläktvärmare 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "20 064 kr
DAYTON 2HCZ1 Elfläktvärmare 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "24 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HCZ4 Elfläktvärmare 208v 3ph 10kw
26 441 kr /enhet