DAYTON 2HCZ1 Elfläktvärmare 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF

DAYTON 2HCZ1 Elfläktvärmare 480v 3ph 7.5kw

Finns i lager
Artikel: AC2AEF Modell: 2HCZ1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk fläktvärmare
Förstärkare AC9.82
BtuH25,598
CFM-utgång hög1000
CFM-utgång låg850
FärgNeutral Grå
Djup18 "
Höjd17.88 "
Hz60 Hz
kW7.5
MonteringstypPlenum
Fas3
Spänning480V
Bredd35.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris
DAYTON 2HCX6 Elfläktvärmare 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "22 387 kr
DAYTON 2HCY2 Elfläktvärmare 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "24 053 kr
DAYTON 2HCY3 Elfläktvärmare 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "18 456 kr
DAYTON 2HCY4 Elfläktvärmare 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "24 255 kr
DAYTON 2HCY8 Elfläktvärmare 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "25 569 kr
DAYTON 2HCY9 Elfläktvärmare 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "20 064 kr
DAYTON 2HCZ4 Elfläktvärmare 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "28 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HCZ1 Elfläktvärmare 480v 3ph 7.5kw
26 170 kr /enhet