Borrpressar är stationära borrmaskiner som gör hål i arbetsstycken genom att rotera borrkronor placerade i ett vertikalt monterat borrhuvud och driva dem nedåt. För att göra hål i träarbetsstycken snurrar dessa borrpressar vanligtvis bitar med högre hastigheter med lågt vridmoment. De stöder också arbete på bordet under borrhuvudet samtidigt som de bibehåller exakt inriktning för att göra bättre hål än handhållna borrar. Beroende på vilken typ av borrkronor som används kan dessa borrmaskiner brotscha, gänga, försänka, försänka eller utföra andra håltagningsoperationer.
Dayton-bänkpressar gör hål i träarbetsstycken med lägre tjocklek och monteras på en arbetsyta för att spara golvyta. Dessa borrpressar är mer kompakta och har en kortare spindelväg jämfört med golvstativborrpressar. Deras manuella nedmatning behöver handveva för att sänka borrkronor i arbetsstycken. Deras motor använder remdrivna remskivor för att överföra vridmoment till borrspindeln.
Dayton 2LKU8 mikroborrpress används i träbearbetningsindustrier och underhållsverkstäder för att göra exakta hål på träarbetsstycken. Den har en direktdriven motor för att leverera högre vridmoment och effekt när motorn känner av belastning. Denna Dayton 2LKU8 mikroborrpress kan kontrollera djupet, vinkeln och diametern på hål under borrning. Den erbjuder variabel hastighetskontroll med hjälp av rattjustering. Denna Dayton-borrpress är utrustad med nyckelchuckar som tillåter användare att dra åt hårdare på borrkronan och ger även borrning upp till 1/8 tum i stålarbetsstycken. Spindeln på denna Dayton borrpress erbjuder dessutom hastigheter från 2000 till 12000 rpm och inkluderar en fin nedmatningsratt för exakt rörelse och justering av maskinen.
Användningsområden:
Dayton 2LKU8 mikroborrpress är idealisk för att borra exakta hål på arbetsstycken i underhållsverkstäder och träbearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Dayton 2LKU8 mikroborrpress kan kontrollera hålens vinkel, diameter och djup under borrning.
- Dayton borrpress har en direktdriven motor för att leverera högre vridmoment och kraft när motorn känner av belastningen.
- Den erbjuder variabel hastighetskontroll med hjälp av rattjustering.
- Spindeln på denna Dayton-borrpress erbjuder hastigheter från 2000 till 12000 rpm.
- Denna Dayton-borrpress är utrustad med nyckelchuckar för att tillåta användare att dra åt hårdare på borrkronan och ger även borrning upp till 1/8 tum i stålarbetsstycken.
- Dayton borrpress inkluderar en fin nedmatningshandratt för exakt rörelse och justering av maskinen.
Kompatibla tillbehör:
- Tillbehören som passar in i bänkborrpressarna och andra typer av borrpressar ger enkel användning och säker drift. Borrkronor av olika former och storlekar används för att skära olika typer av hål på ett arbetsstycke. Borrpressskydd och skyddsplåtar erbjuder skydd för borrpressoperatörer mot skador genom att tillhandahålla en barriär nära borrkronan för att avleda spån och skräp. Vi levererar även reservdelar som motorer, axelpinnar, chuckar, remmar och borrkronor för att byta ut felaktiga eller utslitna delar av en bänkborrpress.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Dayton borrpress gör Raptor Supplies erbjudande?
A. Raptor Supplies erbjuder en mängd olika Dayton borrpressar såsom, golvborrpressar, radiella golvborrpressar och radiell bänkborrpress.
F. Behöver en borrpress speciella bitar?
A. Borrpressar kommer med 3/8 tum eller större chuckar för att greppa raka runda axlar. De vanliga spadbitarna, fostnerbitarna, spiralborrkronorna och andra fungerar bra med borrpressar.
F. Vad betyder svängning på borrpressar?
A. Svängning är avståndet mellan spindeln och maskinens mittpelare, multiplicerat med två. Det ger dig den maximala bredden på material som ska monteras på borrpressen om du vill borra i mitten av arbetsstycket.
F. Hur djupt kan en borrpress gå?
S. Vanligtvis kan en bänkborrpress bara gå upp till 4 tum djup. Om du arbetar med material som är tjockare än 4 tum är den här borrpressen inte för dig.
F. Hur håller du en borrpress centrerad?
S. För att kontrollera bordet, placera mitten av bordet direkt under borrpresschucken och lås bordet med en höjd cirka åtta tum under chuckens botten.
F. Hur mäter man en chuck på en borrpress?
A. Titta noga på borrchucken för graverade siffror. Chuckstorleken kommer att se ut ungefär som 1/4, 3/8, 1/2 etc. Så mät håldiametern på sidan av chucken i tum med hjälp av en linjal. Ta dessa två mätningar till din lokala järnaffär för att göra ditt val.
F. Vilka allmänna säkerhetsinstruktioner tar vi när vi använder Dayton borrpress?
A.
- Arbetsområdet ska vara redo för jobbet.
- Håll arbetsområdet rent. Röriga arbetsytor och arbetsbänkar inbjuder till olyckor.
- Använd inte elverktyg i farliga miljöer. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Utsätt inte elverktyg för regn.
- Arbetsområdet bör vara ordentligt upplyst.
- Ett korrekt eluttag bör finnas tillgängligt för verktyget.
- Tre-stiftskontakt ska anslutas direkt till korrekt jordat, trestiftsuttag.
- Förlängningssladdar bör ha en jordad stift och de tre ledningarna i förlängningssladden ska ha rätt tjocklek.
- Håll besökare på säkert avstånd från arbetsområdet.
- Håll barn borta från arbetsplatsen. Gör verkstaden barnsäker. Använd hänglås, huvudströmbrytare eller ta bort strömbrytarnycklar för att förhindra oavsiktlig användning av elverktyg.