DAYTON 2LY99 Industrifläkt, 20 i Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm | AC2QBR

DAYTON 2LY99 industrifläkt, 20 i bladdiameter, 2600/3700 ​​cfm

Finns i lager
Artikel: AC2QBR Modell: 2LY99

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.820/580
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400/350
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft200/190
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.150/130
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCGlansigt svart pulverlackerat stål
CFM hög3700
CFM låg2600
CFM / Watt15.1/15.0
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1100/1300
SkyddsmaterialStål
Höjd29.25 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1/8
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1300/1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.4/1.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.12mm
Ljud nivå72dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt245/173
Bredd23 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.49
Fartygets höjd (cm)85.85
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 2LY99 luftcirkulator är en lätt industrifläkt som används för att kyla eller ventilera lätta tillverkningsområden, lager, skolor och kontor genom att fästas på en vägg, tak eller balk för att spara golvyta. Denna lätta fläkt är gjord av lättare material och har en motor med lägre hästkrafter och mindre robusta lager jämfört med standard industrifläktar för applikationer där industriella fläktar för tunga eller våta platser inte krävs.

Funktioner:

  • Dayton 2LY99 luftcirkulator har stålhölje, ståltrådsskydd med svartfärgad polyesterpulverbeläggning och aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Dess 1/8 hk permanent delade kondensatormotor, som arbetar med 120VAC effekt, har ett öppet lufthölje med klass B-isolering och kullager för smidig, tyst och säker drift.
  • Denna 3-bladiga, 20-tums fläkt har 2 hastighetskontroller för att producera 2600 & 3700 cfm luftflöde.
  • Den levereras med monteringsutrustning, en sekundär säkerhetskabel, vägg-/takfäste och en 9 fots sladd med en 5-15P NEMA-kontakt för enkel installation.
  • Ett skydd omsluter fläktbladen för att förhindra skador på enheten eller skador på grund av oavsiktlig kontakt.
  • Denna icke-oscillerande lätta industrifläkt är direktdriven för att ansluta motorn direkt till fläktaxeln och förbättra effektiviteten.
  • Den har termiskt skydd med automatisk återställning för att förhindra överhettning.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton VEWALLCBG Vägg- och takfäste: Dessa vägg- och takfästen används för att montera denna luftcirkulator på väggar eller tak.
  • Dayton VEPULLCSG Strömbrytare för dragkedja: Dessa strömbrytare för dragkedja styr hastigheten eller på/av-knappen för denna luftcirkulator.
  • Dayton VE2LY99MAG motorenhet: Användare kan byta ut en gammal motor i denna luftcirkulator för att förbättra prestandan eller öka effektiviteten.
  • Ersättningspropellrar: Dessa propellrar (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG & VE2LY962LY99PRPG) byt ut de gamla, slitna eller skadade fläktbladen på denna luftcirkulator.

Standarder och godkännanden:

  • cULus listad

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala temperaturen som en Dayton 2LY99 luftcirkulator kan hantera?

S. Denna luftcirkulator tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F.

F. Vad är ljudnivån för denna direktdrivna luftcirkulator?

S. Denna Dayton 2LY99 producerar ett brus på 72 dBA.

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna för att använda denna luftcirkulator?

A.

  • Använd endast OSHA-kompatibla skydd för att förhindra att föremål eller personer kommer i kontakt med propellern.
  • Fläkten ska inte användas på farliga platser som brandfarlig, explosiv, kemikalieladdad eller våt atmosfär. Användaren bör inte heller placera fläkten nära ett fönster eller fäst vid kanalsystem för att undvika en elektrisk fara.
  • Fläktens nätsladd får inte täckas över eller dras under möbler eller apparater. Sladden bör placeras bort från trafikområdet för att förhindra snubbelolyckor.
  • Dess delar bör rengöras regelbundet för att undvika överhettning eller obalanserad drift.
  • Ta endast bort det främre skyddet om det behövs och reparera inte propellern eftersom den är exakt balanserad på fabriken.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LY99 industrifläkt, 20 i bladdiameter, 2600/3700 ​​cfm
2 511 kr /enhet