DAYTON 2MPU7 plattformslift 750 lb Kapacitet 60-1 / 2 tum höjd | AC2THU

DAYTON 2MPU7 Plattformslyft 750 Lb. Kapacitet 60-1/2 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AC2THU Modell: 2MPU7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Basben inuti Dia.16 "
Basben utanför dia.22 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsdia.3-1 / 2 "
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.5.75 "
Lastkapacitet750 lb.
Load Center12 "
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Plattform Längd22 "
Plattformsbredd22 "
Powered ByFot pump
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 72 tum höjd | AC2THE 2MPT224 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "24 762 kr
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 80 tum höjd | AC2THF 2MPT324 "(2) Vridbar, (2) Styv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "14 663 kr
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformslift 1000 lb. Kapacitet 92 tum höjd | AC2THG 2MPT424 "(2) Vridbar, (2) Styv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "15 666 kr
DAYTON 2MPT5 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 72 tum höjd | AC2THH 2MPT530 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "40 751 kr
DAYTON 2MPT6 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 80 tum höjd | AC2THJ 2MPT630 "(2) Vridbar, (2) Styv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "13 122 kr
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 92 tum höjd | AC2THK 2MPT730 "(2) Vridbar, (2) Styv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "20 548 kr
DAYTON 2MPU5 plattformslift 750 lb Kapacitet 60-1 / 2 tum höjd | AC2THR 2MPU522 "(2) Styv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "13 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MPU7 Plattformslyft 750 Lb. Kapacitet 60-1/2 tum höjd
15 054 kr /enhet