DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fas Tefc 10 Hp 3525 Rpm | AC3CKQ

DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fas Tefc 10 Hp 3525 Rpm

Finns i lager
Artikel: AC3CKQ Modell: 2RKZ3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.10 "
LedningsboxSplit
Avtappningspluggar4 per slutskärm
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram215TC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare26.0-24.4/12.2
HP10
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel18.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designB
Nominell effektivitet90.2%
Total längd22 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 654 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 090 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 486 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 286 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 698 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld10 122 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fas Tefc 10 Hp 3525 Rpm
42 663 kr /enhet