Dayton 2TGA5 rektangulära brandspjäll används i VVS-system inom kommersiella byggnader och industrianläggningar. De förbättrar brandsäkerheten genom att begränsa spridningen av lågor och rök genom ventilationskanaler under en nödsituation.
Funktioner:
- Dayton 2TGA5 rektangulära brandspjäll har en 22 gauge galvaniserad stålkonstruktion som säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot brandrelaterade faror.
- Den har en smältlänk som utlöses vid specifik hög temperatur och stängs med fjäderbelastade grindar för att förhindra spridning av lågor och rök under en brand.
- Detta brandspjäll är utrustat med ett gravitationsbaserat stängningssystem som automatiskt stänger av luftflödet när det utsätts för höga temperaturer.
- Den är utrustad med en omfattande ramlös fläns som mäter 72 kvadrattum, vilket optimerar luftflödeshanteringen i kanalerna.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton Vertikal/horisontell hållvinkel: Denna hållvinkel underlättar säker installation och säkerställer att brandspjället fungerar optimalt i olika monteringspositioner.
- Dayton 2TGJ2 smältlänk: Den fungerar som en avgörande komponent och utlöser stängning vid förhöjda temperaturer för att förbättra spjällets brandskyddsförmåga.
Vanliga frågor och svar:
F. Vid vilken temperatur smälter den smältbara länken i detta spjäll?
S. Den smältbara länken smälter vid 165 grader F, vilket utlöser stängningen av spjället under en brand.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör man tänka på när man använder ett brandspjäll?
A.
- Utför rutininspektioner för att säkerställa att brandspjällen är i korrekt funktionsskick.
- Följ tillämpliga koder, standarder och föreskrifter under installation och underhåll.
- Endast utbildad personal ska hantera brandspjällinspektioner, tester och reparationer.
- Behåll fri tillgång till brandspjället för inspektioner och underhåll.
- Testa regelbundet de automatiska stängnings- och manuella mekanismerna.
F. Vilka är skillnaderna mellan manuella och automatiska brandspjäll?
A. Manuella brandspjäll och automatiska brandspjäll är båda avgörande komponenter i brandskyddssystem, utformade för att förhindra spridning av brand och rök inom byggnader. Medan manuella brandspjäll kräver fysiskt ingripande för aktivering, vanligtvis genom en mekanisk spak eller omkopplare, fungerar automatiska brandspjäll autonomt som svar på brandlarm, rökdetektorer eller temperatursensorer. Den viktigaste skillnaden ligger i deras aktiveringsmekanismer: manuella spjäll kräver mänskligt ingripande, erbjuder större kontroll men potentiellt långsammare svarstider, medan automatiska spjäll ger snabbare och automatisk reaktion på brandrelaterade signaler, vilket säkerställer snabb inneslutning av brand och rök för ökad säkerhet.